カテゴリ

  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(131)
  • ELPA(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • THK(22)
  • TOA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • ギガ・セレクション(7)
  • サンドビック(15)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 京セラ(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 弘進ゴム(9)
  • 日本ナインスター(4)
  • 本多電子(4)
  • 東芝キヤリア(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m0h」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
関連キーワード
キッチンカテゴリ