絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SB C&S

SB C&Sのページです。SB C&Sは、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート耳かき交換ヘッド SB C&Sスマート耳かき交換ヘッドSB C&S
889税込978
1個
4日以内出荷
セット内容耳かきヘッド(L)×1 (金属素材)、耳かきヘッド(S)×3 (PC素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (PC素材)、耳かきヘッド(L)×3 (PC素材)対応機種QIPOWER QE-1,QE-15、bebird R1・R3・X3・D3 Pro・X17 Pro・P30 Pro Max
X0耳かきチップ SB C&SX0耳かきチップSB C&S
889税込978
1個
4日以内出荷
セット内容耳かきヘッド(S)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(R)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (シリコン素材)対応機種bebird Note5
スマート見える耳かきX0 SB C&Sスマート見える耳かきX0SB C&S
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
付属品Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)直径14×高さ140本体質量(g)11センサージャイロスコープ:3軸連続使用時間(分)約35レンズサイズ(mm)3.5使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh)焦点距離(mm)13.5充電時間(分)約35動作温度(℃)-10~45動作周波数(GHz)2.4画素数300万定格入力DC5V/0.5A被写界深度(mm)10~50フレームスピード(fps)20Wi-FiIEEE802.11b/g/n