カテゴリ
- メカニカル部品/機構部品(7,900)
- 自動車用品(138,036)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(104)
商品レビュー
- 以上(936)
- 以上(1,026)
- 以上(1,036)
- 以上(1,042)
価格
- 1,500円以下(37,674)
- 1,500-10,000円(53,759)
- 10,000-50,000円(42,855)
- 50,000-100,000円(13,186)
- 100,000円以上(7,330)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
エルボール用ダストカバー PRC
IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
総ころローラベアリング NAG
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エルボールLHSA(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
旋削形ニードルベアリング TAFI
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。仕様1N≒0.102Kgf型式GE-EC型タイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
...