カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(22)
  • CKD(44)
  • Igus(イグス)(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
  • NACHI(不二越)(16)
  • New-Era(ニューエラー)(17)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • SMC(660)
  • TOYO TIRES(12)
  • イスカル(21)
  • コガネイ(30)
  • テグテックジャパン(12)
  • ニッサン(15)
  • ホンダ(28)
  • マキシンコー(18)
  • 京セラ(14)
  • 協立エアテック(14)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「175r」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R175BCSHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R175BCSHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:175
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R175BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R175BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:175
  • CルーブリニアウェイUL・MUL(非互換性仕様) MUL25C1R175 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイUL・MUL(非互換性仕様) MUL25C1R175

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    31日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイUL・MULは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。新発想のU字形トラックレールを採用・CルーブリニアウェイUL・MULは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・CルーブリニアウェイUL・MULは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:175ユニット数1
  • CルーブリニアウェイUL・MUL(非互換性仕様) MUL25C2R175 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイUL・MUL(非互換性仕様) MUL25C2R175

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    31日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイUL・MULは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。新発想のU字形トラックレールを採用・CルーブリニアウェイUL・MULは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・CルーブリニアウェイUL・MULは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:175ユニット数2
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH10R175SLHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH10R175SLHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    41日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質ステンレス鋼サイズ10h3.5H47レール長さ(mm)トラックレール:175寸法d33.5寸法d46
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    6日以内出荷から55日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    21日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    31日以内出荷から36日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R175B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C2R175B

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数2
  • リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R175B IKO(日本トムソン)

    リニアウェイU・LWUL・LWU(非互換性仕様・ボール保持式) LWUL25C1R175B

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    71日以内出荷
    ・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
    材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:9寸法L1(mm)スライドユニット:31構造ホール保持式寸法L2(mm)スライドユニット:12寸法N(mm)アッセンブリ:19.4寸法W2(mm)スライドユニット:14寸法W4(mm)スライドユニット:7ユニット数1
直動部品カテゴリ