カテゴリ

  • メカニカル部品(392)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(181)
  • SMC(1,796)
  • エスコ(994)
  • Panasonic(パナソニック)(893)
  • TRUSCO(461)
  • EBM(江部松商事)(452)
  • ノーブランド(451)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(428)
  • cotta(350)
  • TKG(260)
  • アズワン(247)
  • P・O・Pトレーディング(225)
  • New-Era(ニューエラー)(224)
  • メディアカバーマーケット(217)
  • ブロードウォッチ(202)
  • 福井クラフト(194)
  • フエニックス・コンタクト(193)
  • RS PRO(190)
  • ヤマニパッケージ(183)
サービス分類
  • オーダー・加工(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240mm」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアスライドレール IKO(日本トムソン)

    リニアスライドレール

    IKO(日本トムソン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    IKO Nippon Thompson 15 x 25 x 240mm リニアウェイ L シリーズ。リニアレールには、レースウェイに 4 点で接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を
    仕様●幅:25mm●長さ:240mm●コード番号:199-9797アズワン品番65-7911-85
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)

    スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ

    IKO(日本トムソン)
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA49

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)

    リニアブッシング LM-OP(開放形)

    IKO(日本トムソン)
    569,800税込626,780
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • リニアスライドレール IKO(日本トムソン)

    リニアスライドレール

    IKO(日本トムソン)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    。IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 240 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
    仕様●幅:20mm●長さ:240mm●コード番号:199-9790アズワン品番65-7911-79
  • 旋削形ニードルベアリング RNA48 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA48

    IKO(日本トムソン)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング NA48 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA48

    IKO(日本トムソン)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ATUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ATUUC1

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
    仕様●主要寸法(mm)PCD2:217●内輪取付穴:12-M8通し等分●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール密封形寸法d(mm)115寸法D(mm)240寸法B(mm)28寸法PCD1(mm)139寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
  • 高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ADC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ADC1

    IKO(日本トムソン)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
    仕様●主要寸法(mm)PCD2:217●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴逆方向シール開放形寸法d(mm)115寸法D(mm)240寸法B(mm)28寸法PCD1(mm)139寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
  • 高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528AUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
    仕様●主要寸法(mm)PCD2:217●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴同一方向シール密封形寸法d(mm)115寸法D(mm)240寸法B(mm)28寸法PCD1(mm)139寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
  • 高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ADUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528ADUUC1

    IKO(日本トムソン)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
    仕様●主要寸法(mm)PCD2:217●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴逆方向シール密封形寸法d(mm)115寸法D(mm)240寸法B(mm)28寸法PCD1(mm)139寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    9,598税込10,558
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    9,898税込10,888
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    10,980税込12,078
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工