カテゴリ

  • メカニカル部品(169)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(48)
  • BIGM(丸山製作所)(1,110)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • KITO(キトー)(322)
  • MAZDA(マツダ)(1,381)
  • NSK(日本精工)(352)
  • SMC(1,861)
  • TRUSCO(295)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
  • イマオコーポレーション(276)
  • エスコ(434)
  • コガネイ(145)
  • コノエ(1,466)
  • スズキ(357)
  • トヨタ(711)
  • ニッサン(165)
  • ホンダ(6,256)
  • マルヤス電業(127)
  • メディアカバーマーケット(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30g」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAFI

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング RNA69

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
    材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • 汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRTZ

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUU
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
  • 偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
  • 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBR
  • 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUUR
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU

    IKO(日本トムソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-UU構造シール部:シール形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBR
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCFE-B
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-1 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-1

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VB
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBUU
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBUUR
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-RU1構造シール部:シール形寸法D(mm)80寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン)

    ミニチュアストローク STSI6

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様軸付き種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法F(mm)6寸法D(mm)11寸法E(mm)8寸法Fw(mm)6寸法Ew(mm)8外筒外径(Φmm)11軸径F(Φmm)6
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR80 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR80

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)80寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90R IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90R

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-R構造シール部:シールド形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
米袋 300g特集