カテゴリ

  • メカニカル部品(523)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(143)
  • BIGM(丸山製作所)(2,133)
  • KAZEN(772)
  • KITO(キトー)(1,327)
  • MAZDA(マツダ)(3,613)
  • SMC(66,738)
  • TAKIGEN(タキゲン)(531)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(901)
  • アイトス(713)
  • エスコ(587)
  • オカムラ(岡村製作所)(693)
  • コガネイ(1,047)
  • サンエス(1,814)
  • ジーベック(532)
  • ニッサン(677)
  • ホンダ(2,748)
  • 住商モンブラン(662)
  • 自重堂(811)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • オーダー・加工(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3l」の検索結果

523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
  • ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)

    ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
    給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,758~税込¥6,334~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:30、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:29
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:38
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • 精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL IKO(日本トムソン)

    精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
    タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:19
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)75寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:47
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:14
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    6日以内出荷から108日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWEシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWEシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット
    6日以内出荷から55日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
...
3l 缶特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3l 缶