カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(13)
- コレック(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スズキ(1)
- NOK(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- シブタニ(1)
「91262-ma0」の検索結果

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼