カテゴリ
- メカニカル部品(36)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- CF POSH(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- MAZDA(マツダ)(39)
- NORGREN(24)
- エレコム(17)
- 三菱ふそう(17)
- RS PRO(14)
- ジーエルサイエンス(13)
- SPARKFUN(11)
- Merck(メルクミリポア)(8)
- レイ・アウト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- SIEMENS(6)
- AFAM(アファム)(5)
- ヱスビー食品(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ホンダ(4)
- ブランドをもっと見る
「AUC」の検索結果
特価

薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS608AUUC1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形外径D(Φmm)76幅B(mm)8内径d(Φmm)60参考質量(g)94基本静定格荷重Co(N)7310基本動定格荷重C(N)5350
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1208AUUC1
IKO(日本トムソン)¥82,980税込¥91,2781個当日出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)120寸法D(mm)136寸法B(mm)8参考質量(g)184基本静定格荷重Co(N)13000基本動定格荷重C(N)7070
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV5013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:74●取付関係寸法(mm)da:56タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)50寸法D(mm)80寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.29基本静定格荷重Co(N)20900基本動定格荷重C(N)17300
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AUUC1
IKO(日本トムソン)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:112●取付関係寸法(mm)da:88タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)120寸法B(mm)16主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.74基本静定格荷重Co(N)43400基本動定格荷重C(N)32100
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS708AUUC1
IKO(日本トムソン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)70寸法D(mm)86寸法B(mm)8参考質量(g)108基本静定格荷重Co(N)8440基本動定格荷重C(N)5740
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)96寸法B(mm)8参考質量(g)122基本静定格荷重Co(N)9590基本動定格荷重C(N)6130
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS908AUUC1
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)106寸法B(mm)8参考質量(g)135基本静定格荷重Co(N)10700基本動定格荷重C(N)6490
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1408AUUC1
IKO(日本トムソン)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)140寸法D(mm)156寸法B(mm)8参考質量(g)205基本静定格荷重Co(N)14900基本動定格荷重C(N)7510
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1008AUUC1
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)116寸法B(mm)8参考質量(g)152基本静定格荷重Co(N)11100基本動定格荷重C(N)6530
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS18013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)180寸法D(mm)206寸法B(mm)13参考質量(g)710基本静定格荷重Co(N)45700基本動定格荷重C(N)21900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV7013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:94●取付関係寸法(mm)da:76タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)70寸法D(mm)100寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.38基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)20100
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV4010AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:58.5●取付関係寸法(mm)da:46.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)40寸法D(mm)65寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.15基本静定格荷重Co(N)10600基本動定格荷重C(N)8610
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV3010AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:48.5●取付関係寸法(mm)da:36.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.12基本静定格荷重Co(N)8370基本動定格荷重C(N)7600
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV11020AUUC1
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:150●取付関係寸法(mm)da:120タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)160寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.56基本静定格荷重Co(N)77400基本動定格荷重C(N)52400
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV10020AUUC1
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)150寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.45基本静定格荷重Co(N)72200基本動定格荷重C(N)50900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV12025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:168●取付関係寸法(mm)da:132タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)120寸法D(mm)180寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)2.62基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)73400
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.33基本静定格荷重Co(N)24300基本動定格荷重C(N)18800
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV9016AUUC1
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:122●取付関係寸法(mm)da:98タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)130寸法B(mm)16主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.81基本静定格荷重Co(N)46800基本動定格荷重C(N)33100
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV3510AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:53.5●取付関係寸法(mm)da:41.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)35寸法D(mm)60寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.13基本静定格荷重Co(N)9310基本動定格荷重C(N)7900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV15025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:198●取付関係寸法(mm)da:162タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)3.16基本静定格荷重Co(N)138000基本動定格荷重C(N)84300
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV20025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:248●取付関係寸法(mm)da:212タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)260寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)4基本静定格荷重Co(N)169000基本動定格荷重C(N)92300
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV8022AUUC1
IKO(日本トムソン)¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:148●内輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4●外輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴同一方向シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)165寸法B(mm)22寸法PCD1(mm)97寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)1
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV11528AUUC1
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:217●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ13.5タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴同一方向シール密封形寸法d(mm)115寸法D(mm)240寸法B(mm)28寸法PCD1(mm)139寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV4510AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:63.5●取付関係寸法(mm)da:51.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)45寸法D(mm)70寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.16基本静定格荷重Co(N)11300基本動定格荷重C(N)8860
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV13025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:178●取付関係寸法(mm)da:142タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)130寸法D(mm)190寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)2.82基本静定格荷重Co(N)115000基本動定格荷重C(N)75900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV14025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:188●取付関係寸法(mm)da:152タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)140寸法D(mm)200寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)2.96基本静定格荷重Co(N)130000基本動定格荷重C(N)81900
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS508AUUC1
IKO(日本トムソン)¥27,980税込¥30,7781個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)50寸法D(mm)66寸法B(mm)8参考質量(g)84基本静定格荷重Co(N)5810基本動定格荷重C(N)4680
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1308AUUC1
IKO(日本トムソン)¥88,980税込¥97,8781個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)130寸法D(mm)146寸法B(mm)8参考質量(g)199基本静定格荷重Co(N)13800基本動定格荷重C(N)7270
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1508AUUC1
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)166寸法B(mm)8参考質量(g)220基本静定格荷重Co(N)16000基本動定格荷重C(N)7810
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS20013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥189,800税込¥208,7801個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)200寸法D(mm)226寸法B(mm)13参考質量(g)780基本静定格荷重Co(N)51600基本動定格荷重C(N)23300
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS17013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)170寸法D(mm)196寸法B(mm)13参考質量(g)675基本静定格荷重Co(N)39900基本動定格荷重C(N)20000
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS19013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)190寸法D(mm)216寸法B(mm)13参考質量(g)740基本静定格荷重Co(N)49200基本動定格荷重C(N)22900
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1108AUUC1
IKO(日本トムソン)¥75,980税込¥83,5781個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)126寸法B(mm)8参考質量(g)163基本静定格荷重Co(N)12300基本動定格荷重C(N)6850
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS16013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥129,800税込¥142,7801個71日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)160寸法D(mm)186寸法B(mm)13参考質量(g)620基本静定格荷重Co(N)37700基本動定格荷重C(N)19400
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV9025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個71日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:187●内輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12タイプセパレータ付取付方式ざぐり穴同一方向シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)210寸法B(mm)25寸法PCD1(mm)112寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5