カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(293)
  • ParkerTAIYO(109)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • SMC(63)
  • ホンダ(62)
  • THK(16)
  • 金子コード(15)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • 三木プーリ(12)
  • タンガロイ(10)
  • イスカル(9)
  • 岩崎電気(8)
  • エスコ(6)
  • 象印マホービン(6)
  • ヤマト科学(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • 旭精工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF30」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロア CF-VB(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
  • 標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプCF-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
  • 複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
    タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
  • 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
  • 標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプCF-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-1 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-1

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-2 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30-2

    IKO(日本トムソン)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-30

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)80寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30-1 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30-1

    IKO(日本トムソン)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-RU1構造シール部:シール形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • 集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30-2 IKO(日本トムソン)

    集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-30-2

    IKO(日本トムソン)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-RU1構造シール部:シール形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
nf30特集