カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(100)
- TRUSCO(7)
- エスコ(3)
- コンドーテック(2)
- コーセル(2)
- シンコー(17)
- スーパーツール(2)
- ナンシン(2)
- ノーブランド(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
- 加茂精工(KAMO)(3)
- 谷口工業(2)
- 長野計器(2)
- ブランドをもっと見る
「bc150」の検索結果
特価
関連キーワード

標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15030C1
IKO(日本トムソン)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)230寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)69200
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL12C1R1500BCSH
IKO(日本トムソン)¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質炭素鋼サイズ12タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数1
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C1R1500BCSH
IKO(日本トムソン)¥72,980税込¥80,2781個31日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。材質炭素鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:1500ユニット数1
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025C1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)87700基本動定格荷重C(N)53800
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15030UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)230寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)108000基本動定格荷重C(N)69200
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC15025UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)87700基本動定格荷重C(N)53800
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15025C1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)113000基本動定格荷重C(N)65000
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15030C1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)230寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)144000基本動定格荷重C(N)85900
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15030UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)230寸法B(mm)30基本静定格荷重Co(N)144000基本動定格荷重C(N)85900
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB15025UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25基本静定格荷重Co(N)113000基本動定格荷重C(N)65000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら