カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(1,368)
  • イスカル(205)
  • CKD(128)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
  • エスコ(94)
  • イマオコーポレーション(89)
  • サンドビック(86)
  • 大阪魂(82)
  • ユニ・チャーム(76)
  • タンガロイ(72)
  • オーム電機(70)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • omron(オムロン)(67)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(63)
  • ナベヤ(60)
  • カシムラ(58)
  • プロトブレンボ(57)
  • 日研工作所(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-012」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から91日以内出荷
リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ給油式
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。型式GE-EC型仕様1N≒0.102KgfタイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン)Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAFIKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング RNAFIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き