カテゴリ

  • メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,120)
  • CKD(249)
  • イスカル(222)
  • コガネイ(124)
  • エスコ(94)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • サンドビック(88)
  • エレコム(87)
  • ダイヤトレンド(87)
  • イマオコーポレーション(84)
  • 大阪魂(83)
  • omron(オムロン)(75)
  • タンガロイ(74)
  • LAMP(スガツネ工業)(73)
  • ナベヤ(70)
  • ホンダ(66)
  • ALCANhands(66)
  • オーム電機(61)
  • ParkerTAIYO(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-020」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から112日以内出荷
リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から91日以内出荷
リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から8日以内出荷
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ給油式
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から6日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアブッシング LM-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から111日以内出荷
CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン)偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)IKO(日本トムソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA49IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)総ころローラベアリング NAGIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング NA49IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。