カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- ホンダ(67)
- ウエルドテック社(5)
- PROST's(3)
- JTC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ニムラ(2)
- アート(2)
- 共立電機(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 富士電線工業(1)
- アイゼン(1)
- VISHAY(1)
「c-3830」の検索結果

標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC3010C1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール開放形寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)10基本静定格荷重Co(N)4130基本動定格荷重C(N)3830