カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- NSK(日本精工)(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(11)
- ESTERA(9)
- コーコス信岡(6)
- 東芝(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- SMC(3)
- 協育歯車(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- エスコ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIWA(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
「da-76」の検索結果

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV7013AUUC1
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:94●取付関係寸法(mm)da:76タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)70寸法D(mm)100寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.38基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)20100
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV7013AC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:94●取付関係寸法(mm)da:76タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)70寸法D(mm)100寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.38基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)20100