カテゴリ
- メカニカル部品(981)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(212)
- BIGM(丸山製作所)(4,102)
- Festo(1,105)
- KITO(キトー)(1,015)
- MAZDA(マツダ)(6,817)
- Panasonic(パナソニック)(837)
- PROST's(998)
- RS PRO(1,282)
- SMC(26,766)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,818)
- エスコ(2,728)
- オカムラ(岡村製作所)(765)
- サンエス(1,194)
- スズキ(2,616)
- スバル(1,196)
- トヨタ(1,499)
- ニッサン(2,506)
- ホンダ(5,095)
- メディアカバーマーケット(4,924)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(12)
「g1」の検索結果
特価
関連キーワード

CルーブリニアウェイL・ML 標準形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から113日以内出荷リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SL
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・スライドユニット単体)
IKO(日本トムソン)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)材質ステンレス鋼形状標準形精度等級上級予圧軽予圧
リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体)
IKO(日本トムソン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)材質ステンレス鋼形状標準形タイプ高剛性ロング精度等級上級予圧軽予圧
リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥8,898~税込¥9,788~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT12R400S1
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ12タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:400寸法d12寸法d110.9寸法d26
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥8,598~税込¥9,458~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら