カテゴリ
- メカニカル部品(229)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(51)
- SMC(1,842)
- ホンダ(946)
- エスコ(295)
- TRUSCO(279)
- ニッサン(240)
- MAZDA(マツダ)(192)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- KITO(キトー)(181)
- スバル(112)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- PROST's(92)
- 福井クラフト(89)
- ニッセイ(85)
- アズワン(84)
- CKD(78)
- omron(オムロン)(77)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(75)
- エレコム(67)
- ブランドをもっと見る
「g200」の検索結果

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
旋削形ニードルベアリング RNA69
IKO(日本トムソン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI
IKO(日本トムソン)¥8,114~税込¥8,925~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1000SL
IKO(日本トムソン)¥74,980税込¥82,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1000SL
IKO(日本トムソン)¥58,980税込¥64,8781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥74,980税込¥82,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥85,980税込¥94,5781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG20C2R1500H
IKO(日本トムソン)¥93,980税込¥103,3781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1500ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG20C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥82,980税込¥91,2781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG20C1R1500H
IKO(日本トムソン)¥73,980税込¥81,3781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1500ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG25C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥89,980税込¥98,9781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG20C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥62,980税込¥69,2781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG25C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥67,980税込¥74,7781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥82,980税込¥91,2781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG25C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥67,980税込¥74,7781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥62,980税込¥69,2781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C1R1500H
IKO(日本トムソン)¥73,980税込¥81,3781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1500ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C2R1500H
IKO(日本トムソン)¥93,980税込¥103,3781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1500ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG25C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥89,980税込¥98,9781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C3R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥139,800税込¥153,7801個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数3
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C1R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥79,980税込¥87,9781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG25C2R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG20C2R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG25C3R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥149,800税込¥164,7801個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数3
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG25C1R1200SLH
IKO(日本トムソン)¥87,980税込¥96,7781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R200
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)200寸法d(mm)13軸中実軸寸法d2(mm)11.9
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R200
IKO(日本トムソン)¥6,298税込¥6,9281個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)200寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMG16R200
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)200寸法d(mm)16軸中実軸寸法d2(mm)14
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R200
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)200寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMG8R200
IKO(日本トムソン)¥4,898税込¥5,3881個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)200寸法d(mm)8軸中実軸寸法d2(mm)7
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT13R200
IKO(日本トムソン)¥6,498税込¥7,1481個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)200寸法d(mm)13軸中空軸寸法d2(mm)11.9寸法K(mm)6
リニアブッシングG LMG(軸) LMG6R200
IKO(日本トムソン)¥4,898税込¥5,3881個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)200寸法d(mm)6軸中実軸寸法d2(mm)5.2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R200
IKO(日本トムソン)¥8,398税込¥9,2381個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)200寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT10R200
IKO(日本トムソン)¥6,398税込¥7,0381個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)10寸法L(mm)200寸法d(mm)10軸中空軸寸法d2(mm)8.9寸法K(mm)4
リニアブッシングG LMG(軸) LMG10R200
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)10寸法L(mm)200寸法d(mm)10軸中実軸寸法d2(mm)8.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT6R200S1
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ6タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:200寸法d6寸法d15.2寸法d22
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT8R200S1
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ8タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:200寸法d8寸法d17寸法d23
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT10R200S1
IKO(日本トムソン)¥7,998税込¥8,7981個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ10タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:200寸法d10寸法d18.9寸法d24