カテゴリ
- メカニカル部品(46)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(1,111)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
- C’ultiva(カルティバ)(99)
- KITO(キトー)(321)
- LAMP(スガツネ工業)(72)
- omron(オムロン)(70)
- TRUSCO(299)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- イマオコーポレーション(144)
- エスコ(118)
- コガネイ(145)
- サンエス(96)
- ダイヤトレンド(72)
- ナカバヤシ(81)
- ナベヤ(72)
- ニッセイ(110)
- ホンダ(457)
- メディアカバーマーケット(85)
- 大阪魂(71)
- ブランドをもっと見る
「g30」の検索結果

CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・MET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHT フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング TAFI
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
旋削形ニードルベアリング RNA69
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
IKO(日本トムソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUU
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から42日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBR
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUUR
ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から17日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBR