カテゴリ
- メカニカル部品(198)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(36)
- SMC(2,123)
- ホンダ(911)
- ブロードウォッチ(246)
- ニッサン(245)
- エスコ(244)
- BIGM(丸山製作所)(211)
- TRUSCO(196)
- RS PRO(151)
- PROST's(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(131)
- MAZDA(マツダ)(102)
- 福井クラフト(80)
- エレコム(79)
- スバル(66)
- ニッセイ(64)
- アズワン(55)
- JUKI(52)
- コノエ(51)
- ブランドをもっと見る
「g300」の検索結果
特価

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
エルボールLHS(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
エルボールLHS(左ネジ)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
旋削形ニードルベアリング TRI
IKO(日本トムソン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTRI
IKO(日本トムソン)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R600SL
IKO(日本トムソン)¥83,980税込¥92,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C1R600SL
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:600ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C1R1000SL
IKO(日本トムソン)¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1000SL
IKO(日本トムソン)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥94,980税込¥104,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG30C2R800H
IKO(日本トムソン)¥87,980税込¥96,7781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:800ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG30C1R800H
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:800ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG30C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥75,980税込¥83,5781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXG30C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG30C1R800H
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:800ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG30C2R800H
IKO(日本トムソン)¥87,980税込¥96,7781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:800ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG30C1R1200H
IKO(日本トムソン)¥75,980税込¥83,5781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数1
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXDG30C2R1200H
IKO(日本トムソン)¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質炭素鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラック:1200ユニット数2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT10R300
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)10寸法L(mm)300寸法d(mm)10軸中空軸寸法d2(mm)8.9寸法K(mm)4
リニアブッシングG LMG(軸) LMG16R300
IKO(日本トムソン)¥4,798税込¥5,2781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)300寸法d(mm)16軸中実軸寸法d2(mm)14
リニアブッシングG LMG(軸) LMG13R300
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)300寸法d(mm)13軸中実軸寸法d2(mm)11.9
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R300
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)300寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
リニアブッシングG LMG(軸) LMG6R300
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)300寸法d(mm)6軸中実軸寸法d2(mm)5.2
リニアブッシングG LMG(軸) LMG8R300
IKO(日本トムソン)¥6,798税込¥7,4781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)300寸法d(mm)8軸中実軸寸法d2(mm)7
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT13R300
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)300寸法d(mm)13軸中空軸寸法d2(mm)11.9寸法K(mm)6
リニアブッシングG LMG(軸) LMG20R300
IKO(日本トムソン)¥4,898税込¥5,3881個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)300寸法d(mm)20軸中実軸寸法d2(mm)17.5
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R300
IKO(日本トムソン)¥9,998税込¥10,9981個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)300寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R300
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)300寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R300
IKO(日本トムソン)¥9,198税込¥10,1181個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)300寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
リニアブッシングG LMG(軸) LMG10R300
IKO(日本トムソン)¥5,398税込¥5,9381個71日以内出荷・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)10寸法L(mm)300寸法d(mm)10軸中実軸寸法d2(mm)8.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG10R300S1
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ10タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d10寸法d18.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG15R300S1
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ15タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d15寸法d111.6
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT6R300S1
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ6タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:300寸法d6寸法d15.2寸法d22
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG12R300S1
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ12タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d12寸法d110.9
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG30R300S1
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ30タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d30寸法d123.5
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAGT8R300S1
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ8タイプ中空軸軸長(mm)スプライン:300寸法d8寸法d17寸法d23
ボールスプラインG(スプライン軸) LSAG25R300S1
IKO(日本トムソン)¥7,598税込¥8,3581個71日以内出荷・スプライン軸は中実軸と配管・配線・エア抜きなどに利用可能な中空軸があり、機械装置の仕様に合せて最適な製品を選択することができます。材質炭素鋼サイズ25タイプ中実軸軸長(mm)スプライン:300寸法d25寸法d119.4