カテゴリ

  • メカニカル部品(1,770)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(106)
  • BIGM(丸山製作所)(1,507)
  • CKD(755)
  • KITO(キトー)(1,346)
  • MAZDA(マツダ)(5,159)
  • Panasonic(パナソニック)(752)
  • SMC(16,366)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,238)
  • イトーキ(2,225)
  • イマオコーポレーション(648)
  • エスコ(1,601)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,606)
  • スズキ(2,873)
  • ニッサン(1,648)
  • ホンダ(11,490)
  • マルゼン[厨房機器](689)
  • メディアカバーマーケット(1,057)
  • 三木プーリ(7,439)
  • 雅(1,696)
サービス分類
  • オーダー・加工(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1」の検索結果

関連キーワード
1,770件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH15R1500BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH15R1500BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ15h6H415レール長さ(mm)トラックレール:1500寸法d34.5寸法d48
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH15R660BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH15R660BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ15h6H415レール長さ(mm)トラックレール:660寸法d34.5寸法d48
  • CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ25h9H422レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d37寸法d411
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH30R2960BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH30R2960BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ30h12H425レール長さ(mm)トラックレール:2960寸法d39寸法d414
  • リニアウェイH(トラックレール) LWH20R1980BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH(トラックレール) LWH20R1980BHS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
    材質炭素鋼サイズ20h8.5H418レール長さ(mm)トラックレール:1980寸法d36寸法d49.5
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R90H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC5C1R90H

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    9日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプショートレール長さ(mm)トラック:90ユニット数1
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:23
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R240H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R240H

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,410税込¥29,051
    1個
    10日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
    材質ステンレス鋼サイズ42タイプロングレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:20
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:8、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
  • ローラウェイ IKO(日本トムソン)

    ローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。 ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:11
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:38
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:39
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:30、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:29
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)

    ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
    給油タイプ給油式
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
...
mh-100特集