カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • KATO(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PRESI(12)
  • SMC(15)
  • THK(3)
  • TIME(2)
  • TRUSCO(1)
  • VISHAY(8)
  • カクタ(3)
  • ニツコー熔材工業(1)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 三菱電機(17)
  • 山本科学工具研究社(1)
  • 未来工業(1)
  • 谷テック(3)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv250」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
  • 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1 IKO(日本トムソン)

    高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV25025AUUC1

    IKO(日本トムソン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
    仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:298●取付関係寸法(mm)da:262タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)250寸法D(mm)310寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1.5参考質量(kg)4.97基本静定格荷重Co(N)207000基本動定格荷重C(N)102000
ベアリング(軸受)カテゴリ