カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 進電テクノロジー(3)
  • アズワン(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • 沖電線(2)
  • ナンシン(2)
  • INA(2)
  • 与板利器工業(2)
  • アルス(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エレコム(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンハヤト(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
価格
価格で絞り込む

「kr-30」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
ベアリング(軸受)カテゴリ