カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • INA(4)
  • KSフィルター(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • MICROCHIP(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • ホンダ(11)
  • 三菱(6)
  • 三菱電機(8)
  • 南電機(3)
  • 鎌田信号機(4)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr40」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UU IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UU

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-UU構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR40V IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR40V

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UUR IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40UUR

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-UUR構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ