精密ボールスライド(ラック&ピニオン内蔵形) BSPG BSPG1540SLIKO(日本トムソン)当日出荷
・ステンレス鋼板をU字形に精密成形し、軌道部分と取付面を一体化することで軽量化を図り、各部品を機能的に配置して小形化を実現しています。・2条列4点接触のシンプル構造のため、あらゆる方向の荷重に対して安定した負荷能力高い運動精度が得られます。・鋼球の優れた保持・案内機構と精密に仕上げられた軌道面により、極めて静かでなめらかな作動が得られます。微小送りの運転時にも高い応答性と位置決め精度が得られます。・すべての合成樹脂製部品に不燃性または自己消化性材料を使用しているので、難燃性が必要な家庭用OA機器などにも広く使用できます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。・2 条の鋼球列を一体形にした保持器にはピニオンギアが組み込まれており、テーブル及びベッドに固定されたラックギアと噛み合って保持器の位置ずれを防ぎます。 ・BSP と同様に円滑な有限の直線運動を行います。
タイプBSPG寸法L(mm)40寸法H(mm)8取付寸法(mm)【テーブル】L1:24、M1:M3、h1:7、s1:2.5、t1:1.2寸法W(mm)15寸法w(mm)ベッド取付:9.6ストローク長(mm)最大:24寸法Lb(mm)ベッド取付:37