カテゴリ
- メカニカル部品(119)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(20)
- エスコ(412)
- 大阪魂(4,891)
- Modes(15)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(293)
- 八幡ねじ(90)
- KHK(小原歯車工業)(126)
- PISCO(ピスコ)(102)
- RS PRO(393)
- SAMTEC(187)
- SICK(113)
- SMC(284)
- TRUSCO(310)
- アサ電子工業(196)
- イマオコーポレーション(107)
- プロトブレンボ(189)
- 廣杉計器(497)
- 日産ネジ(114)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(92)
「m4 8mm」の検索結果

ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
エルボールLHSA(右ネジ)
IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。形状円筒外輪シールシールド形
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。シールシールド形
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV3515ATUUC1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:83●内輪取付穴:8-M4通し等分●外輪取付穴:8-4.5通し等分、Φ8深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール密封形寸法d(mm)35寸法D(mm)95寸法B(mm)15寸法PCD1(mm)45寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)0.6
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)60寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:39
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状円筒外輪シールシールド形
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-80
IKO(日本トムソン)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)80寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:47
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。寸法L(mm)40寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:31
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-210R
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥11,980~税込¥13,178~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から8日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から46日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥15,980~税込¥17,578~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥13,980~税込¥15,378~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から108日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷から16日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥16,980~税込¥18,678~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工