カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(289)
  • 大阪魂(85)
  • KHK(小原歯車工業)(52)
  • エスコ(48)
  • SKF(日本エスケイエフ)(46)
  • 廣杉計器(38)
  • TRUSCO(37)
  • DEEPCOOL(32)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • RS PRO(28)
  • コガネイ(24)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • アズビル金門(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • 三木プーリ(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 120mm」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から45日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から86日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から86日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATUUC1 IKO(日本トムソン)高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATUUC1IKO(日本トムソン)
32,980税込36,278
1個
70日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール密封形寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)15寸法PCD1(mm)65寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)0.6
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATC1 IKO(日本トムソン)高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATC1IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1個
70日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール開放形寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)15寸法PCD1(mm)65寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)0.6