カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
- KHK(小原歯車工業)(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
- SMC(25)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(15)
- TRUSCO(25)
- イマオコーポレーション(16)
- エスコ(47)
- オザック精工(45)
- グーリング(23)
- タカノ(22)
- ノーブランド(17)
- プロトティップ(51)
- マキタ(33)
- ワルター(33)
- 大阪魂(449)
- 天領まな板(23)
- 旭精工(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(20)
「m8 90mm」の検索結果

高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV9025ATUUC1
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:187●内輪取付穴:12-M8通し等分●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール密封形寸法d(mm)90寸法D(mm)210寸法B(mm)25寸法PCD1(mm)112寸法r1(最小)(mm)1.5寸法r2(最小)(mm)1.5
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥38,980~税込¥42,878~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781セット15日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工