カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- 大阪魂(55)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SMC(22)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(6)
- NTツール(6)
- 日本ケミコン(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 京セラ(4)
- SAMTEC(4)
- RS PRO(4)
- オーム電機(3)
- コガネイ(3)
- サンドビック(3)
- CKD(3)
- SICK(3)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「m8×105」の検索結果

クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-210R
IKO(日本トムソン)¥119,800税込¥131,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)210寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:130寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-310R
IKO(日本トムソン)¥169,800税込¥186,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)310寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:1×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:180寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-610R
IKO(日本トムソン)¥299,800税込¥329,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)610寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:4×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:550寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-810R
IKO(日本トムソン)¥399,800税込¥439,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)810寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:6×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:750寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-510R
IKO(日本トムソン)¥259,800税込¥285,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)510寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:450寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-410R
IKO(日本トムソン)¥199,800税込¥219,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)410寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:2×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:350寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
クロスローラウェイユニット CRWU-R CRWU145-710R
IKO(日本トムソン)¥359,800税込¥395,7801個71日以内出荷・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。寸法L(mm)710寸法H(mm)42.5テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:5×100、W3:85、W4:30、W7:98寸法W(mm)145ストローク長(mm)最大:650寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATUUC1
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個71日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール密封形寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)15寸法PCD1(mm)65寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)0.6
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV CRBFV CRBFV5515ATC1
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個71日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。仕様●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4タイプセパレータ付取付方式ねじ穴シール開放形寸法d(mm)55寸法D(mm)120寸法B(mm)15寸法PCD1(mm)65寸法r1(最小)(mm)0.6寸法r2(最小)(mm)0.6