カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Kawasaki(1)
- INA(1)
「na4905」の検索結果
特価

旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA49
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼