カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- SPARKFUN(56)
- ホンダ(27)
- SIEMENS(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- DENALI(21)
- カーシーカシマ(18)
- 三菱ふそう(15)
- RS PRO(15)
- brembo(14)
- ハーティング(10)
- SELLE SAN MARCO(9)
- タカショー(8)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 日本スリービー・サイエンティフィック(6)
- D'Addario(6)
- ダイナコムウェア(5)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- トヨタ(4)
- ブランドをもっと見る
「nart」の検索結果

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-R
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART5FR
IKO(日本トムソン)¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)5寸法a(mm)12構造シール部:シールド形寸法D(mm)16寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)2920基本動定格荷重C(N)2930
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FR
IKO(日本トムソン)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シールド形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3790基本動定格荷重C(N)3400
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FR
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART6FUUR
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3790基本動定格荷重C(N)3400
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FUUR
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)20寸法a(mm)36.5構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)16500
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-VR
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-UUR
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。タイプ内輪付き
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART30FR
IKO(日本トムソン)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)30寸法a(mm)50構造シール部:シールド形寸法D(mm)62寸法B(mm)29寸法C(mm)28基本静定格荷重Co(N)41200基本動定格荷重C(N)26900
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FR
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)20寸法a(mm)36.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)16500
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART8FUUR
IKO(日本トムソン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)8寸法a(mm)17.5構造シール部:シール形寸法D(mm)24寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)5510基本動定格荷重C(N)4340
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART5FUUR
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)5寸法a(mm)12構造シール部:シール形寸法D(mm)16寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)2920基本動定格荷重C(N)2930
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART15FUUR
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)15寸法a(mm)27.5構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)14700基本動定格荷重C(N)9620
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART17FUUR
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)17寸法a(mm)31構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)20200基本動定格荷重C(N)11800
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)4740基本動定格荷重C(N)4250
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART8UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)8寸法a(mm)17.5構造シール部:シール形寸法D(mm)24寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)5900基本動定格荷重C(N)5640
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART15UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)15寸法a(mm)29構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)16400基本動定格荷重C(N)13700
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART10UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)10寸法a(mm)23.5構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)7540基本動定格荷重C(N)8030
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FUUR
IKO(日本トムソン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART10FUUR
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)10寸法a(mm)22.5構造シール部:シール形寸法D(mm)30寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)7830基本動定格荷重C(N)6330
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART5UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)5寸法a(mm)12構造シール部:シール形寸法D(mm)16寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)3680基本動定格荷重C(N)3650
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)20寸法a(mm)38構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)30700基本動定格荷重C(N)23000
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8470基本動定格荷重C(N)8580
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART17UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281個71日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)17寸法a(mm)32.5構造シール部:シール形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)21000基本動定格荷重C(N)17600
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART30FUUR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)30寸法a(mm)50構造シール部:シール形寸法D(mm)62寸法B(mm)29寸法C(mm)28基本静定格荷重Co(N)41200基本動定格荷重C(N)26900
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)25寸法a(mm)43構造シール部:シールド形寸法D(mm)52寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)28300基本動定格荷重C(N)19800
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART15FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)15寸法a(mm)27.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)35寸法B(mm)19寸法C(mm)18基本静定格荷重Co(N)14700基本動定格荷重C(N)9620
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FUUR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)25寸法a(mm)43構造シール部:シール形寸法D(mm)52寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)28300基本動定格荷重C(N)19800
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART8FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)8寸法a(mm)17.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)24寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)5510基本動定格荷重C(N)4340
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART10FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)10寸法a(mm)22.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)7830基本動定格荷重C(N)6330
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART17FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)17寸法a(mm)31構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21寸法C(mm)20基本静定格荷重Co(N)20200基本動定格荷重C(N)11800