カテゴリ
- メカニカル部品(129)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- ミツビシ(755)
- Igus(イグス)(388)
- BIGM(丸山製作所)(228)
- ニッセイ(165)
- SMC(132)
- ホンダ(124)
- MAZDA(マツダ)(113)
- 富士変速機(100)
- アサダ(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- KITO(キトー)(40)
- MURATA(村田製作所)(40)
- IDEC(和泉電気)(38)
- スズキ(36)
- 三菱ふそう(34)
- ニッサン(30)
- 三菱電機(27)
- EIKO(栄工舎)(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(44)
「r-72」の検索結果

スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72R
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-R構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72V
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72UU
IKO(日本トムソン)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-UU構造シール部:シール形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72VUU
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-VUU構造シール部:シール形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72VR
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VR構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72UUR
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-UUR構造シール部:シール形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72VUUR
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から55日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥37,980~税込¥41,778~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から8日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から46日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥32,980~税込¥36,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥28,980~税込¥31,878~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から30日以内出荷材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥31,980~税込¥35,178~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥33,980~税込¥37,378~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥36,980~税込¥40,678~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥39,980~税込¥43,978~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工