カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • SMC(442)
  • CKD(183)
  • BIGM(丸山製作所)(75)
  • ParkerTAIYO(54)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(24)
  • 廣杉計器(20)
  • Igus(イグス)(17)
  • シグマ光機(17)
  • アズワン(15)
  • アルインコ(15)
  • 住友重機械工業(14)
  • TRUSCO(13)
  • まつうら工業(13)
  • 京セラ(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 三菱マテリアル(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r300-03」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL7C3R300BHIKO(日本トムソン)
20,872税込22,959
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC7C3R300BHIKO(日本トムソン)
18,877税込20,765
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG7C3R300BHIKO(日本トムソン)
23,722税込26,094
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ7タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R300BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R300BCSHIKO(日本トムソン)
29,602税込32,562
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質炭素鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC10C3R300BHIKO(日本トムソン)
27,759税込30,535
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFG18C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFG18C3R300BHIKO(日本トムソン)
42,969税込47,266
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ18タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R300BHIKO(日本トムソン)
30,324税込33,356
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF18C3R300BHIKO(日本トムソン)
38,694税込42,563
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ18タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC14C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC14C3R300BHIKO(日本トムソン)
27,759税込30,535
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ14タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF14C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF14C3R300BHIKO(日本トムソン)
30,324税込33,356
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ14タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFG14C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFG14C3R300BHIKO(日本トムソン)
34,029税込37,432
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ14タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC18C3R300BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLFC18C3R300BHIKO(日本トムソン)
35,274税込38,801
1個
29日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ18タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラック:300ユニット数3
リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT10C3R300SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHT(フランジ形・非互換性仕様) LWHT10C3R300SLHIKO(日本トムソン)
27,759税込30,535
1個
39日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD10C3R300SLH IKO(日本トムソン)リニアウェイH・LWHD(ブロック形・非互換性仕様) LWHD10C3R300SLHIKO(日本トムソン)
27,759税込30,535
1個
39日以内出荷
・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイH・LWHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:300ユニット数3
リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU40C3R300 IKO(日本トムソン)リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU40C3R300IKO(日本トムソン)
36,860税込40,546
1個
69日以内出荷
・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼サイズ40タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:24寸法L1(mm)スライドユニット:55構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:18寸法N(mm)アッセンブリ:33寸法W2(mm)スライドユニット:26寸法W3(mm)スライドユニット:18寸法W4(mm)スライドユニット:4ユニット数3
リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU60C3R300 IKO(日本トムソン)リニアウェイU・LWU(非互換性仕様・ボール非保持式) LWU60C3R300IKO(日本トムソン)
57,665税込63,432
1個
69日以内出荷
・リニアウェイLWUは、断面がU字形のトラックレールの内側に軌道を設け、その内側にスライドユニットを配置した構造の直動案内機器です。・U字形のトラックレールを採用することで、トラックレールのモーメントやねじりに対する剛性が大幅に向上しています。新発想のU字形トラックレールを採用・リニアウェイUは、U字形トラックレールの採用により、モーメントやねじりに対するトラックレールの剛性が高いリニアウェイ(直動案内機器)です。構造部材としての使用により設計の自由度が拡大・リニアウェイLWUは、トラックレールの剛性が高いため、トラックレールを片持ちや両端支持で使用したり、機械・装置の構造部材として使用することも可能で、設計の自由度が広がります。使用用途に合わせた追加工が可能・炭素鋼製の製品は、トラックレールに追加工が可能なため、駆動機構などの周辺機器をトラックレールに直接固定することができます。
材質炭素鋼サイズ60タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:35寸法L1(mm)スライドユニット:83構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:28寸法N(mm)アッセンブリ:49寸法W2(mm)スライドユニット:38寸法W3(mm)スライドユニット:28寸法W4(mm)スライドユニット:5ユニット数3
砥石 3000特集