カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(43)
  • TRUSCO(119)
  • 大塚刷毛製造(238)
  • アサヒペン(35)
  • インダストリーコーワ(150)
  • DAYTONA(デイトナ)(104)
  • ハンディ・クラウン(73)
  • ヨトリヤマ(世取山)(20)
  • マルエー・スワン(20)
  • 椿本チエイン(331)
  • マキテック(62)
  • 三菱電機(408)
  • BIGM(丸山製作所)(382)
  • エスコ(317)
  • omron(オムロン)(313)
  • 好川産業(186)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • SUS(エスユーエス)(118)
  • ヤンマー(109)
  • ヤヨイ化学(86)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro-ra」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総ころローラベアリング NAG IKO(日本トムソン)総ころローラベアリング NAGIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、低速回転、摺動運動で重荷重の作用する箇所に適し、保持器付きと同様にモーメントに対し有利な構造です。
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXI IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIIKO(日本トムソン)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストローラベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラウェイ SR IKO(日本トムソン)ローラウェイ SRIKO(日本トムソン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン)シーブ用ローラベアリング NASIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング TRUIKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング AZKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZIKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBCIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNURT-R仕様1N≒0.102kgf
保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAUIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タイプNAST-ZZUUR仕様1N≒0.102kgf
ローラウェイ GSN IKO(日本トムソン)ローラウェイ GSNIKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
タイプGSN
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
タイプNAST-ZZR仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き