カテゴリ
- メカニカル部品(37)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- SMC(470)
- スバル(128)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(124)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- ユキワ精工(20)
- ダイヤトレンド(14)
- SUS(エスユーエス)(13)
- シグマ光機(13)
- 永田製作所(12)
- タカチ電機工業(11)
- エスコ(10)
- アルゴファイルジャパン(9)
- MOXA(9)
- TRUSCO(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- NTB(8)
- 日機(8)
- アカギ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(8)
「sg20」の検索結果
特価

CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイH・LWHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥29,980~税込¥32,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥19,980~税込¥21,978~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R220SL
IKO(日本トムソン)¥45,980税込¥50,5781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:220ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R280SL
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:280ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R340SL
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:340ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R460SL
IKO(日本トムソン)¥37,980税込¥41,7781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:460ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R340SL
IKO(日本トムソン)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:340ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R460SL
IKO(日本トムソン)¥53,980税込¥59,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:460ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R820SL
IKO(日本トムソン)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:820ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R640SL
IKO(日本トムソン)¥43,980税込¥48,3781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:640ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R640SL
IKO(日本トムソン)¥59,980税込¥65,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:640ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R220SL
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:220ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R820SL
IKO(日本トムソン)¥66,980税込¥73,6781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:820ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R280SL
IKO(日本トムソン)¥47,980税込¥52,7781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:280ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1000SL
IKO(日本トムソン)¥74,980税込¥82,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1000SL
IKO(日本トムソン)¥58,980税込¥64,8781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1000ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG20C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥85,980税込¥94,5781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ20タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG
IKO(日本トムソン)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)20寸法a(mm)38構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)30700基本動定格荷重C(N)23000
Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXS(コンパクトブロック形・スライドユニット) MXSG20C1HS1
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ20タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:30寸法L1(mm)スライドユニット:106寸法L2(mm)スライドユニット:50寸法N(mm)アッセンブリ:12寸法H1(mm)アッセンブリ:5寸法W2(mm)スライドユニット:44寸法W3(mm)スライドユニット:16寸法W4(mm)スライドユニット:6
リニアローラウェイ スーパーX・LRXS(コンパクトブロック形・スライドユニット) LRXSG20C1HS1
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質炭素鋼サイズ20タイプロング
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から5日以内出荷軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。材質炭素鋼製形状球面外面タイプCF-WBUUR/SGシールシール形
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C2R820SL
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:820ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R220SL
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:220ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R820SL
IKO(日本トムソン)¥54,980税込¥60,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:820ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C2R1200SL
IKO(日本トムソン)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG25C1R1200SL
IKO(日本トムソン)¥74,980税込¥82,4781個16日以内出荷・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1