カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- 河村電器産業(9)
- SMC(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](4)
- CKD(3)
- イマオコーポレーション(1)
- SK11(1)
「ta2530」の検索結果
特価

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から6日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。