カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • INA(1)
  • 新鋭工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taf1122416」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削形ニードルベアリング TAFI IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAFI

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
ベアリング(軸受)カテゴリ