カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- TRUSCO(26)
- パナソニックコネクト(7)
- イトーキ(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- 常磐精工(5)
- アズワン(4)
- ノーブランド(4)
- ワルター(4)
- アクシスコミュニケーションズ(4)
- 三菱電機(3)
- ワールドクラフト(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- trad(2)
- ミナミサワ(2)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](2)
- TAKAYAWORKWEAR(2)
- ブランドをもっと見る
「twk」の検索結果
特価

汎用ニードルケージ KT・KTW KT587NC3
IKO(日本トムソン)¥699税込¥7691個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)5寸法(mm)Bc:7許容回転数(min-1[r.p.m])85000寸法Fw(mm)5参考質量(g)0.53基本静定格荷重Co(N)1600寸法Ew(mm)8基本動定格荷重C(N)2070
汎用ニードルケージ KT・KTW KT15199C3
IKO(日本トムソン)¥779税込¥8571個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)15寸法(mm)Bc:9許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)15参考質量(g)4.4基本静定格荷重Co(N)6950寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)6120
汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3
IKO(日本トムソン)¥1,498税込¥1,6481個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:22許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)14.6基本静定格荷重Co(N)21300寸法Ew(mm)24基本動定格荷重C(N)13700
汎用ニードルケージ KT・KTW KT141910C3
IKO(日本トムソン)¥779税込¥8571個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)14寸法(mm)Bc:10許容回転数(min-1[r.p.m])35000寸法Fw(mm)14参考質量(g)5.9基本静定格荷重Co(N)7180寸法Ew(mm)19基本動定格荷重C(N)7130
汎用ニードルケージ KT・KTW KT384417C3
IKO(日本トムソン)¥1,998税込¥2,1981個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)30.5基本静定格荷重Co(N)40400寸法Ew(mm)44基本動定格荷重C(N)23800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3
IKO(日本トムソン)¥1,798税込¥1,9781個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)22寸法(mm)Bc:32許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)22参考質量(g)56基本静定格荷重Co(N)46300寸法Ew(mm)32基本動定格荷重C(N)38800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT384620C3
IKO(日本トムソン)¥1,998税込¥2,1981個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)38寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])13000寸法Fw(mm)38参考質量(g)50基本静定格荷重Co(N)45400寸法Ew(mm)46基本動定格荷重C(N)30500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT586420C3
IKO(日本トムソン)¥3,198税込¥3,5181個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)54.5基本静定格荷重Co(N)72500寸法Ew(mm)64基本動定格荷重C(N)33600
汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3
IKO(日本トムソン)¥1,398税込¥1,5381個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)23寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])20000寸法Fw(mm)23参考質量(g)21基本静定格荷重Co(N)20800寸法Ew(mm)30基本動定格荷重C(N)17300
汎用ニードルケージ KT・KTW KT586320C3
IKO(日本トムソン)¥2,998税込¥3,2981個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)58寸法(mm)Bc:20許容回転数(min-1[r.p.m])8500寸法Fw(mm)58参考質量(g)44.5基本静定格荷重Co(N)69400寸法Ew(mm)63基本動定格荷重C(N)29300
汎用ニードルケージ KT・KTW KT424815C3
IKO(日本トムソン)¥2,198税込¥2,4181個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)42寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)42参考質量(g)30基本静定格荷重Co(N)38600寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)22400
汎用ニードルケージ KT・KTW KT414835C3
IKO(日本トムソン)¥2,298税込¥2,5281個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)41寸法(mm)Bc:35許容回転数(min-1[r.p.m])12000寸法Fw(mm)41参考質量(g)78.5基本静定格荷重Co(N)90800寸法Ew(mm)48基本動定格荷重C(N)47800
汎用ニードルケージ KT・KTW KT323717C3
IKO(日本トムソン)¥1,398税込¥1,5381個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)32寸法(mm)Bc:17許容回転数(min-1[r.p.m])16000寸法Fw(mm)32参考質量(g)21.5基本静定格荷重Co(N)33900寸法Ew(mm)37基本動定格荷重C(N)19600
汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3
IKO(日本トムソン)¥1,398税込¥1,5381個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:24許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)24基本静定格荷重Co(N)30900寸法Ew(mm)26基本動定格荷重C(N)22500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT303516C3
IKO(日本トムソン)¥1,398税込¥1,5381個71日以内出荷・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。軸径(Φmm)30寸法(mm)Bc:16許容回転数(min-1[r.p.m])17000寸法Fw(mm)30参考質量(g)18.9基本静定格荷重Co(N)28700寸法Ew(mm)35基本動定格荷重C(N)17500