カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- I-VALUE(4)
- IDEC(和泉電気)(4)
- MAZDA(マツダ)(21)
- ParkerTAIYO(8)
- QNAP(4)
- SIEMENS(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMC(181)
- SUS(エスユーエス)(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- オズマ(4)
- スバル(6)
- ニッサチェイン(7)
- ニッタ(11)
- フエニックス・コンタクト(8)
- プラス[家具](4)
- 三菱ふそう(24)
- ブランドをもっと見る

標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB4010UUC1
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)40寸法D(mm)65寸法B(mm)10基本静定格荷重Co(N)8040基本動定格荷重C(N)5980
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV3510AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:53.5●取付関係寸法(mm)da:41.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)35寸法D(mm)60寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.13基本静定格荷重Co(N)9310基本動定格荷重C(N)7900
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV4010AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:58.5●取付関係寸法(mm)da:46.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)40寸法D(mm)65寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.15基本静定格荷重Co(N)10600基本動定格荷重C(N)8610
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV3010AUUC1
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:48.5●取付関係寸法(mm)da:36.5タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)10主要寸法r(最小)(mm)0.3参考質量(kg)0.12基本静定格荷重Co(N)8370基本動定格荷重C(N)7600
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS1008AUUC1
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)116寸法B(mm)8参考質量(g)152基本静定格荷重Co(N)11100基本動定格荷重C(N)6530
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV11020AUUC1
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:150●取付関係寸法(mm)da:120タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)160寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.56基本静定格荷重Co(N)77400基本動定格荷重C(N)52400
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV10020AUUC1
IKO(日本トムソン)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:140●取付関係寸法(mm)da:110タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)100寸法D(mm)150寸法B(mm)20主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)1.45基本静定格荷重Co(N)72200基本動定格荷重C(N)50900
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRBC11020UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ保持器付シール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)160寸法B(mm)20基本静定格荷重Co(N)50700基本動定格荷重C(N)33500
標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB11020UUC1
IKO(日本トムソン)1個欠品中・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。タイプ総ころシール密封形寸法d(mm)110寸法D(mm)160寸法B(mm)20基本静定格荷重Co(N)66700基本動定格荷重C(N)41200
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら