カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- イトーキ(50)
- 住友重機械工業(19)
- ニッサン(7)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- ニシキ工業(3)
- SMC(2)
- NEC(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Vesrah(2)
- ATEN(2)
- アルス(イーター電機)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- NOK(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ブランドをもっと見る
「vb-24」の検索結果

カムフォロア CR(インチ系) CR24VB
IKO(日本トムソン)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VB構造シール部:シールド形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷から3日以内出荷タイプCF-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から15日以内出荷タイプCFE-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。