カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- パナソニックコネクト(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(33)
- KMT(5)
- NACHI(不二越)(34)
- NSK(日本精工)(67)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- SMC(1)
- SMT(南海精工所)(5)
- イスカル(2)
- イトーキ(24)
- タンガロイ(3)
- マキタ(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 竹村製作所(4)
- 花魁JAPAN(2)
- ブランドをもっと見る
「znr」の検索結果

シーブ用ローラベアリング NAS
IKO(日本トムソン)¥14,880~税込¥16,368~1個当日出荷から6日以内出荷ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用ローラベアリング NAS NAS5010ZZNR
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷・ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。・この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。・ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。・この軸受は、シーブ用として設計された断面高さの小さい複列総ころ形式です。・比較的低速回転で大きなラジアル荷重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。シール防じん形寸法d(mm)50寸法S(mm)4.5寸法D2(mm)83.8寸法J(mm)61主要寸法C(mm)39寸法c(mm)1.5寸法C1(mm)30寸法f(mm)2主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)40寸法rs(mm)min:0.6