カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 木ねじ・ドリルネジ(10)
    • タッピングねじ(5)
    • 小ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • 3.8mm(2)
  • 4.2mm(2)
  • 4.5mm(1)
  • 5.2mm(1)
  • M3(3)
  • M3.3(2)
  • M3.5(3)
  • M3.7(3)
  • M3.8(8)
  • M3.9(2)
  • M4.2(4)
  • M4.5(2)
  • M4.8(3)
  • M5.5(1)
長さ(mm)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(11)
  • 28(9)
  • 30(1)
  • 32(11)
  • 35(2)
  • 38(9)
  • 40(2)
  • 41(10)
  • 45(8)
  • 50(2)
  • 51(7)
  • 55(1)
  • 57(4)
  • 65(9)
  • 75(8)
  • 90(6)
  • 100(2)
  • 120(4)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUSXM7(1)
  • (6)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(1)
  • カラー(2)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(7)
ブランド
  • ファスリンク
  • モノタロウ(113)
  • マーベル(48)
  • Modes(43)
  • OHSATO(大里)(81)
  • 若井産業(246)
  • TRUSCO(206)
  • エスコ(1,204)
  • ウイング(152)
  • 八幡ねじ(96)
  • アックスブレーン(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(36,100)
  • イトーキ(12,280)
  • SMC(4,908)
  • 修理(3,342)
  • 日野自動車(2,106)
  • ナビス(アズワン)(1,879)
  • コクヨ(1,277)
  • 大阪魂(1,001)
  • 常磐精工(882)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(500本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
949税込1,044
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)ほか
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクXM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(18件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200本)ほか
当日出荷
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
細ビス(三価クロメート) ファスリンク細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(450本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ステンレス細ビス ファスリンクステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(600本)ほか
当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
959税込1,055
1箱(500本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1900本)ほか
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000本)ほか
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
パーチクルボードビス ファスリンクパーチクルボードビスファスリンク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
コンパネビス ファスリンクコンパネビスファスリンク(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(630本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)7.55径(Φmm)3.8仕上スーパーシルバー
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
619税込681
1箱(170本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンク四角穴付き コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000本)
5日以内出荷
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様四角穴付(スクウェアービットタイプ)材質/仕上スチール/ユニクローム表面処理ユニクロ適合ドライバースクエアNo.2
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
449税込494
1個(80本)ほか
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
細ビス(クロメート) ファスリンク細ビス(クロメート)ファスリンク(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。