絞り込み
ブランド

SecuSTATION

SecuSTATIONのページです。SecuSTATIONは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。角度(°)チルト可動:90、パン:355機能防犯灯機能搭載防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素使用場所屋内外ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ SecuSTATIONSecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素供給電源DC 12V/1A映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
SecuSTATION 小型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 小型トレイルカメラSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラSecuSTATION
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素使用場所屋内外画角対角:72°赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線ストレージ【microSDカード】最大256GB
SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素SecuSTATION(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセット SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM&ソーラーパネルセットSecuSTATION
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセットソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000画素数4800万画素使用場所屋外照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAM SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ どこでもCAMSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED寸法(mm)136×95.5×73質量(g)274電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P防塵防水性能IP65動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)90未満(結露無きこと)画素数4800万画素照射距離(m)赤外線:20m待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)画角水平88° 垂直47° 対角 92°
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION
17,980税込19,778
1台
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ SecuSTATIONSecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラSecuSTATION
9,598税込10,558
1台
当日出荷から6日以内出荷
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。消費電力(W)5防塵防水性能IP66動作湿度(%)10~90(結露無きこと)画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:10動作温度範囲(℃)-10~60有線LANRJ45 10/100M ×1口
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル SecuSTATIONSecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデルSecuSTATION
8,498税込9,348
1台
当日出荷から6日以内出荷
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90対応夜間フルカラー撮影・発光LED防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外ストレージ【microSDカード】最大128GB
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネルSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大供給:25給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)電源(V)DC48消費電力(W)非給電時:3、給電時:65寸法(mm)220×85×33質量(g)約365
SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラSecuSTATION(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
SecuSTATION POEカメラ 500万画素 SecuSTATIONSecuSTATION POEカメラ 500万画素SecuSTATION
10,980税込12,078
1台
当日出荷
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセットホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくんSecuSTATION(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル SecuSTATIONSecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル出力DC 6V/1.5A 9W保護等級あり防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)6000mAh
SecuSTATION POE 4ch録画装置 単体 SecuSTATIONSecuSTATION POE 4ch録画装置 単体SecuSTATION
34,980税込38,478特価
1台
当日出荷
POE 4ch録画装置
用途POE専用カメラ1台~4台まで接続可能寸法(mm)255×220×45規格IEEE802.3af/IEEE802.3at電源48V/1.25A定格消費電力(W)10 (カメラ無し・HDD無し)解像度最大4K動作温度(℃)0~55動作湿度(%)90以下 (結露無き事)出力端子HDMI / VGAUSBポートUSB 2.0ポート×2ポートカメラ入力ポート:RJ45 × 4ch・10Mbps(最長距離:250m)、アップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)搭載可能台数3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 最大14 TBまで