カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SecuSTATION
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(219)
  • エレコム(199)
  • サンワサプライ(177)
  • NEC(140)
  • アライドテレシス(97)
  • 富士通(89)
  • StarTech.com(89)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(79)
  • Canon(72)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(65)
  • PLANET Technology(65)
  • Dynabook(52)
  • エスコ(48)
  • サンワダイレクト(47)
  • Vivotek(41)
  • イメージニクス(33)
  • EPSON(31)
  • ダイヤトレンド(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10BASE-T」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネルSecuSTATION
12,980税込14,278
1台
当日出荷
POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大供給:25給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給動作温度(℃)-40~55動作湿度(%)90未満(結露なきこと)電源(V)DC48消費電力(W)非給電時:3、給電時:65寸法(mm)220×85×33質量(g)約365
SecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネル SecuSTATIONSecuSTATION PoEスイッチングハブ 4チャンネルSecuSTATION
9,698税込10,668
1台
当日出荷
POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給ポート数POE:最大4ポート規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30給電方式Alternative A伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3xイーサネット対応10BASE-T/100BASE-TXデータ転送方式ストア&フォワード入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
10base-t ケーブル特集