カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- SecuSTATION
「sc-spc05」の検索結果

SecuSTATION トレイルカメラ専用ソーラーパネル
SecuSTATION¥9,698税込¥10,6681台当日出荷トレイルカメラ専用ソーラーパネル用途電池容量6000mA ソーラーパネル出力DC 6V/1.5A 9W保護等級あり防塵防水性能IP65バッテリー容量(mAh)6000mAh
SecuSTATION 防犯カメラ取り付け用アーム うねうねくん
SecuSTATION(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U)色黒色寸法(cm)約42.5×2.1×1
SecuSTATION 小型トレイルカメラ
SecuSTATION¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント用途熱と動きを感知して自動で録画開始形状BOX型寸法(mm)110×90×55質量(g)172電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本 ・ソーラーパネル対応デイトナ機能使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)検知距離(m)最大20(PIRセンサー)防塵防水性能IP65撮影距離(m)15照度(Lux)0画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps使用場所屋外照射距離(m)10(赤外線)待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します給電方式ソーラーパネル付属セット内蔵マイク音声録音対応赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らないストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
SecuSTATION トレイルカメラ
SecuSTATION¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷高画質トレイルカメラ 録画用microSDカード64GB付属【どこでもCAM-withスマホ】用途コンセントやWi-Fiがない場所でも使える屋外用カメラです。乾電池やソーラーパネル、ACアダプターと3つの給電方法に対応しています。