SecuSTATION トレイルカメラ
高画質トレイルカメラ 録画用microSDカード64GB付属【どこでもCAM-withスマホ】
- 用途
- コンセントやWi-Fiがない場所でも使える屋外用カメラです。乾電池やソーラーパネル、ACアダプターと3つの給電方法に対応しています。
- 寸法(mm)
- 137×101×85
- 質量(g)
- 約255g
- 電源(V)
- DC 6-1.5A 単三形アルカリ乾電池 8本(別売り)
- 対応
- デイナイト機能
- 防塵防水性能
- IP66
- スピーカー
- 内蔵/なし
- 動作湿度(%)
- 90%未満(結露無きこと)
- 画素数
- 【動画】最大4K【静止画】最大6400万画素
- 使用場所
- 屋外
- 人感センサ検出範囲
- 距離最大20m、角度90°
- 待機時間
- 最長8.5か月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により大きく変動します
- 画角
- 対角:100°
- 赤外線投光距離
- 20m
- 動作温度範囲(℃)
- -20~60
- 内蔵マイク
- 対応
- 赤外線ライト
- 【夜間赤外線LED】目立たない赤外線LED
- ストレージ
- 【microSDカード】最大256GB
注意
※連続録画は非対応となります。※スマホで映像確認ができるのは、カメラ設置場所から約5m範囲まで。遠隔監視は非対応です。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ































