絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

南国殖産

南国殖産のページです。南国殖産は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
用途国産の手動式軽量シャッター。 シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。 スラットの断面上があるもの。 上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2、防犯用シール×4材質インナー部/アルミ合金押出形材、アウター部/アルミ合金押出形材、アンカー部/ABS樹脂長さ(mm)2500~3200(収縮~伸長)幅(mm)インナー部/36.7、アウター部/42.0高さ(mm)インナー部/46.2、アウター部/53.0質量(g)3490
シャッターガード 南国殖産シャッターガード南国殖産(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。 シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。 強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。 シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。 シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。 2007年度 グッドデザイン賞受賞 国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。 特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂材質(シール)天然ゴム材質(ノブ)T字ノブボルト材質(ホルダー)鋼板取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
中型シャッターガード 差込式 防風対策 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防風対策南国殖産
349,800税込384,780
1セット(2本)
21日以内出荷
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法差込式モデル関連資料商品カタログ(1.45MB)取扱説明書(1.45MB) (1.89MB)
中型シャッターガード 差込式 防犯対策 南国殖産中型シャッターガード 差込式 防犯対策南国殖産
219,800税込241,780
1本
21日以内出荷
中型シャッターガード(Mタイプ)です。既存のシャッターに取り付けて、伸縮する「筋交い」として機能させ、耐風圧強度を高める補強材です。倉庫・工場・店舗などのシャッターを補強し、大切な資産をしっかり守ります。倉庫や工場のシャッター(20平米以下)に最適。BCP(事業継続計画)対策とともにシャッター交換のリスクも低減。工事不要の差込タイプ。手動式・電動式どちらのシャッターにも設置可能。2800Pa相当に耐える強度:風速67m/s(※JIS規格参考値)相当の風にも耐える強度があます。BCP対策にも活用可能:シャッター破損によるリスクを軽減し、風災害後のBCP対策として有効です。。軽量シャッターにも設置可能:オーダーメイドで小型シャッターガードが設置できないシャッターにも対応可能です。
設置方法差込式モデル関連資料商品カタログ(1.45MB)取扱説明書(1.45MB) (1.89MB)
小型シャッターガード収納フック 南国殖産小型シャッターガード収納フック南国殖産
2,088税込2,297
1セット(2個)
4日以内出荷
南国殖産小型シャッターガード専用の収納フックです。小型シャッターガードを垂直(縦)、水平(横)どちらの収納方法にも設置可能です。車庫内に小型シャッターガードを収納するためのフックです。鉄骨、コンクリート、木下地に設置できます。設置するにはインバクトドライバーや電動ドライバーなどの工具が必要です。
セット内容小型シャッターガード収納フック(2個)、収納フック取付ビス木・コンクリート下地用( 4 本)+予備( 1 本)、収納フック取付ビス鉄骨下地用( 4 本)+予備( 1 本)材質ZAM鋼板幅(mm)60高さ(mm)55.6奥行(mm)44.6