カテゴリ
- 研磨材(36)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- クロダブラシ
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(1,533)
- クロダルマ(776)
- ダイヤゴム(57)
- ナカバヤシ(35)
- 黒田(15)
- ナベヤ(12)
- ブラスト興業(10)
- kizakura(キザクラ)(10)
- 大阪魂(8)
- ファインクラフト(7)
- ヤマニパッケージ(6)
- STMicro(6)
- ハヤシ[靴下](6)
- SK11(6)
- MajorCraft(6)
- TOKISTAR(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ハウスホールドジャパン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kuroda」の検索結果

バイソンひねりワイヤーカップブラシ
クロダブラシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
油筆 竹柄平型 小
クロダブラシ¥109税込¥1201本当日出荷旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。トラスコ品番417-4983毛材人毛材質(柄部)竹柄
静電気除去ブラシ パイプ筆
クロダブラシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷両端にそれぞれ硬め・柔らかめの導電性繊維を植毛しています。材質毛材(ゴールド)/導電性繊維(アクリル系繊維に硫化銅コーティング)、毛材(ストロングカーボン)/導電性繊維(ナイロンをベースにカーボンブラック微粒子をコーティング)、ハンドル/アルミニウム質量(g)14毛丈ゴールド/20mm、ストロングカーボン/15mmアズワン品番4-4306-01
真鍮ブラシ ソフト スモール
クロダブラシ¥229税込¥2521本当日出荷金属毛としては比較的柔らかい真鍮毛材で、あまり傷を付けたく無い金属の研磨・清掃作業に適しています。トラスコ品番417-8277幅(mm)15毛材真鍮線
ネイル&ハンドブラシP1DZ
クロダブラシ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(12個)当日出荷上部のアーチ植毛部分が爪の間の汚れ落としに効果的です。 カビ等が付きにくいポリプロピレン(PP)を台の素材として採用しています。トラスコ品番324-0401材質ボディー:ポリプロピレンブラシ上部:白豚毛ブラシ底部:パキン色青質量(g)780幅×長さ(mm)38×100繰り返し・詰め替え対応
先付容器洗浄ブラシ
クロダブラシ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。用途各種容器の洗浄仕様シングル巻、手動用材質毛材:PP、軸:SUS304線径(Φmm)0.3
ワイヤーブラシ PRO 反柄 3行 黒波
クロダブラシ¥449税込¥4941本当日出荷毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。用途金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。トラスコ品番582-5542幅(mm)23全長(mm)255高さ(mm)44毛丈(mm)25毛材硬鋼線行数3植付(mm)95線径(mm)0.3
クロダブラシ チャンネル D型-3号
クロダブラシ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷力が入れ易く、広範囲で平滑な部分の研磨に適しています。用途バリ取り、研磨に。トラスコ品番829-1223材質真鍮全長(mm)135線径(Φmm)0.15毛丈(mm)16毛材真鍮ブラシ長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
洗車ブラシ PPソフト 水出し
クロダブラシ¥659税込¥7251本4日以内出荷車両のタイヤ洗い以外にも、建物廻りやその他多目的で使用可能で、相手を傷つけ難いソフト毛材を採用したブラシです。トラスコ品番417-0480タイプブラシ危険物の類別非危険物
ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS
クロダブラシ¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷内径面・ネジ穴内面・公差穴のバリ取り・研磨・仕上げに適しており、金属線の中では比較的ソフトな柔らかい真鍮毛を使用する事でソフトな当りで柔軟性があり、研削傷を抑えたい対象物の研磨等に適しています。取り付け交換が容易なΦ6軸付です。トラスコ品番417-9783軸径(Φmm)6全長(mm)140軸長(mm)100構造ダブルスパイラル巻外径(Φmm)16材質(軸)ステンレス丸棒毛材0.15mm(真鍮)許容回転数(min-1[r.p.m])1500ブラシ長(mm)40
チャンネル スペアー
クロダブラシ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷トラスコ品番856-7516材質ナイロン質量(g)75毛丈(mm)16毛材ナイロン適合ホルダクロダブラシ チャンネル D型-3号線径(mm)0.3
チャンネル U型-3号
クロダブラシ¥3,898税込¥4,2881個20日以内出荷トラスコ品番856-7522材質ナイロン全長(mm)225質量(g)130毛丈(mm)16毛材ナイロン線径(mm)0.3