ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS
内径面・ネジ穴内面・公差穴のバリ取り・研磨・仕上げに適しており、金属線の中では比較的ソフトな柔らかい真鍮毛を使用する事でソフトな当りで柔軟性があり、研削傷を抑えたい対象物の研磨等に適しています。取り付け交換が容易なΦ6軸付です。
- トラスコ品番
- 417-9783
- 軸径(Φmm)
- 6
- 全長(mm)
- 140
- 軸長(mm)
- 100
- 構造
- ダブルスパイラル巻
- 外径(Φmm)
- 16
- 材質(軸)
- ステンレス丸棒
- 毛材
- 0.15mm(真鍮)
- 許容回転数(min-1[r.p.m])
- 1500
- ブラシ長(mm)
- 40
- 内容量
- 1本
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ












![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)














