LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)のロゴ

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

株式会社ロブテックスの創業は1888年。当社は老舗総合工具メーカーとして、幅広い工具(ツール)を扱っております(手動、電動、エアー工具等)。当初バリカンから始まった当社は1928年、当時の作業工具は高価な輸入品もしくは工場職人の手作りが主流でありましたが「手ごろな価格、高品質、誰もが使える工具をつくり、職人さんたちのお役に立ちたい」という強い思いから、モンキレンチの国産化を成功に導きました。創業130年以上が経った今も、その歴史におごることなく当初の思いを継続し、高品質で使い勝手の良い工具を手軽な価格で作ることに努力しています。

会社情報
会社名株式会社ロブテックス
設立1923/08/12
所在地〒579-8053 大阪府東大阪市四条町12-8
605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパータイプ手動式適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5JIS規格非適合適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    889税込978
    1パック(35個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミ
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)
    899税込989
    1パック
    当日出荷
    手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
  • エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
  • エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴナイロンプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
    適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
  • エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    889税込978
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。材質アルミフランジ厚(mm)0.5
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
  • ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
    仕上ニッケルクロムメッキ
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用トラスコ品番356-7800幅(mm)66全長(mm)213質量(g)365タイプ手動式使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)JIS規格非適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    549税込604
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
  • ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター2

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック
    当日出荷
    ●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
    用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
  • ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    よく使われるエビナットを入れたセット品です
    用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • 溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶接用ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
    切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ