ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ当日出荷から3日以内出荷
ハイパワーモデル
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)100電圧(V)100コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径15握り径(Φmm)56保証期間1年
振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
ウインチ京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)14(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
チャック&キー京セラインダストリアルツールズ当日出荷
RYOBIボール盤 TB-2131・TB-1131K用チャック&キー
18V充電式のこぎりキット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
18V充電式のこぎり京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体にストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4,100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5取扱説明書(1.16MB)
ウインチ用雨カバー(大)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC取扱説明書(0.31MB)
替刃セット京セラインダストリアルツールズ3日以内出荷から4日以内出荷
ホース京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースですフリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです集じん機接続ロック付です
用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W適合本体VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅56×高さ320×奥行48mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)28×35ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51Wホース外径(Φmm)46
丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)当日出荷
厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断切断対象厚い木材トラスコ品番450-9463山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445
延長パイプ京セラインダストリアルツールズ当日出荷
トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
用途釘の入った木材や樹脂などの切断切断対象木材、樹脂材質バイメタル全長(mm)101山数(1インチ当たり)75刃渡り(mm)75
スポンジフィルター(湿式用)京セラインダストリアルツールズ当日出荷
水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
用途水などの液体吸引適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210種別湿式用サイズ幅110×高さ130×奥行90mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
逆支板京セラインダストリアルツールズ当日出荷
適合機種BHC-720・BHC-1000・BHC-1400
丸ベースプレート京セラインダストリアルツールズ当日出荷
適合機種TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)当日出荷
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工円切仕上げ用目立刃切断対象木工適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)16切断能力(mm)木材合板2~25刃渡り(mm)45切断能力(mm)合成樹脂2~25
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)3日以内出荷
用途鉄工用切断対象鉄工適合機種JSE-60A、MJ-50材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
レシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ予約販売
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用切断対象鉄鋼、ステンレス全長(mm)100山数(インチ当たり)32切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2切断能力(mm)軟鋼板0.5~2切断能力(mm)パイプ-切断能力(mm)ステンレス板0.5~2切断能力(mm)アルミ板0.5~2刃渡り(mm)84切断能力(mm)ステンレス0.5~2切断能力(mm)軟鋼0.5~2